Grøntklima AS - Nitrogenregulator, WN2-60 200-60 bar analog manifold - 12410002038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 150 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991092
Elnummer
4900328
Leverandørens varenummer
12410002038
Typebeskrivelse
4900328
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
220 mm
Nitrogenregulator WN2 for trykktesting av anlegg. Maksimalt arbeidstrykk er 60 bar, og nitrogenflasker med makstrykk på 200 bar.
ProduktbladPDF