Grøntklima AS - Pumpekanne, 2l - 147100101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 155 mm
Bredde - 235 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033158040088
Elnummer
8820449
Leverandørens varenummer
147100101
Typebeskrivelse
8820449
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
155 mm
Bredde:
235 mm
Dybde:
360 mm
Pumpekanne 2L
Pumpekanne til rengjøring av varmepumper og utstyr.
- Motstandsdyktig selv mot syreprodukter.
- Justerbar dyse.
- 2 liter kapasitet.
ProduktbladPDF


