Grøntklima AS - Rørkutter, ST-319 1/8 til 3/4, 3 til 19mm - 1499949037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 225 mm
Bredde - 315 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993256
Elnummer
8820416
Leverandørens varenummer
1499949037
Typebeskrivelse
8820416
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
225 mm
Bredde:
315 mm
Dybde:
500 mm
Rørkutter, "ST-319", 1/8" til 3/4", 3 til 19mm fra Grøntklima AS
Rørkutter ST-319 er designet for å rask og presis kutting av rør, ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører. ST-319 har et brukervennlig design og er en kompakt og letthåndterlig rørkutter som kommer frem på trange steder.
Egenskaper:
- Allsidig: Passer dimensjoner 1/8 - 3/4".
- Brukervennlig design: Kompakt og enkel å bære med seg.
- Robust: Skjæreblad av legert stål for langvarig bruk.
- Ergonomisk utformet: Gir godt grep og komfort under bruk.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.