Grøntklima AS - Rørretter, ST-302 1/4 - 1499949051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 290 mm
Bredde - 390 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993393
Elnummer
8820403
Leverandørens varenummer
1499949051
Typebeskrivelse
8820403
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
290 mm
Bredde:
390 mm
Dybde:
470 mm
Rørretter, ST-302 1/4 fra Grøntklima AS
Rørretter til dimensjon 1/4 fra Grøntklima AS.
ST-302 er et verktøy utformet for presis og enkel retting av rør. Konstruert for å forenkle og effektivisere arbeidet for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
Stålrullene gjør det mulig å rette rør med minimal innsats, mens det ergonomiske grepet og den enkle betjeningen sørger for mindre tretthet under langvarig bruk.
Egenskaper:
- Materiale: Stålruller og slitesterkt plasthus.
- Kompakt og lett: Enkel å transportere og betjene.
- Brukervennlighet: Ergonomisk design for redusert arbeidsbelastning.


