Grøntklima AS - Regulerbart bend, 80 x 60mm sort, til Standard & Artic - 128980511795
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 10 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992334
Elnummer
4900791
Leverandørens varenummer
128980511795
Typebeskrivelse
4900791
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
10 mm
Bredde:
10 mm
Dybde:
10 mm
Regulerbart bend til kanal 80x60mm Standard Sort fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF