Grøntklima AS - Schraderventilåpner, 5/16 R410A, R32, ventilåpner m/ratt - 16091008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 25 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4528422332746
Elnummer
8820457
Leverandørens varenummer
16091008
Typebeskrivelse
8820457
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
25 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
90 mm
Scraderventilåpner 5/16" TASCO, R410A/R32 fra Grøntklima AS
Ventilåpner fra Tasco gjør det mulig å åpne og stenge serviceventilen, og forhindrer kuldemedielekkasje når den kobles til og fra serviceventilen til enheten.
Egenskaper:
- Gjør det mulig å åpne/stenge serviceventilen.
- Egnet for bruk på trange steder.
- Forhindrer kuldemedielekkasje når den kobles fra serviceventilen til enheten.
- Ekstra pakninger medfølger.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


