Grøntklima AS - Sveisesett, Turbo 90 for hardlodd og sveising - 121669
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 350 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991115
Elnummer
4900330
Leverandørens varenummer
121669
Typebeskrivelse
4900330
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
350 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
230 mm
Kompakt gass sveisesett i portabelt format. Settet leveres med holder, koblinger, enveisventil og slanger med regulator. Flasker kjøpes separat.