Grøntklima AS - Universal, Nano Cleaner, 1l 1000ml, spray, ferdigblandet - 14791024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 90 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8033158054139
Elnummer
4911834
Leverandørens varenummer
14791024
Typebeskrivelse
4911834
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
300 mm
Universal Nano Cleaner- 1L.
- Praktisk sprayflaske
- 1 L Klar til bruk
Universal Nano Cleaner er et vel duftende alkalisk rengjøringsmiddel. Det fjerner organiske rester og smuss akkumulert over tid, noe som bremser gjenkomsten.
- Den kan brukes ofte for å opprettholde anleggets effektivitet.
- Desinfiserende.
- Det kan fortynnes opp til 1:6 avhengig av smuss som skal fjernes.
- Brukt ren er den ideell for rengjøring av utendørsenheten.
- Den kan påføres både i flytende og skummende form takket være den spesielle utløseren.


