Grøntklima AS - Vakuum/fylleslange, 150cm Heavy Duty 3/8, rett kobling - 12215672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 16 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
686800156729
Elnummer
8820452
Leverandørens varenummer
12215672
Typebeskrivelse
8820452
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
16 mm
Bredde:
15 mm
Dybde:
1550 mm
Vakuum/fylleslange Heavy Duty 3/8" -150cm. Yellow Jacket
3/8" vakuum/fylleslange fra Yellow Jacket for raskere vakuumering og fylling av kulde- og varmepumpesystemer.
Driftstemperatur -30°C til +80°C
- Maksimalt arbeidstrykk: 41 bar
- Minste bøyeradius: 203 mm
- Laget i USA


