Grøntklima AS - Vakuumpumpeolje, Pro Set-VPO 1000ml - 14691014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992112
Elnummer
4911284
Leverandørens varenummer
14691014
Typebeskrivelse
4911284
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
260 mm
Pro Set® premium vakuumpumpeolje er vannbehanmdlet og av ekstremt høy kvalitet. Kompatibel for bruk i pumper fra de fleste produsenter.
ProduktbladPDF


