Grøntklima AS - Varmekabel for drensrør 20W/2+1m 10W/m, med termostat - 1310159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 10 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991948
Elnummer
4911267
Leverandørens varenummer
1310159
Typebeskrivelse
4911267
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
10 mm
Bredde:
10 mm
Dybde:
2000 mm
Varmekabel for bruk som frostsikring i drenerings-/kondensvannslanger og rør, samt register og liknende steder for varme og kjøleanlegg. 10w/m inkludert ferdigmontert termostat.
ProduktbladPDF