Grøntklima AS - Varmepumpehus, metall Standard Hvit, utedel - 102120079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 120 mm
Bredde - 880 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990040
Elnummer
4900483
Leverandørens varenummer
102120079
Typebeskrivelse
4900483
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
880 mm
Dybde:
1030 mm
Beskyttelseshus til varmepumpens utedel - laget i elforsinket og pulverlakkertt metall - hvit farge (RAL9002).
ProduktbladPDF