Grøntklima AS - Ventilkjernefjerner, IPERVAC 5/16 F x 3/8 + 1/4 M, SAE - 12408008060003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Høyde - 100 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991450
Elnummer
4900364
Leverandørens varenummer
12408008060003
Typebeskrivelse
4900364
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
30 mm
Dybde:
100 mm
IPERVAC. Høyhastighets vacuumering/tømming. Dette er den universalkranen du trenger. Ventilåpner/kjernefjerner - alt i ett, og med 2 porter. Den reduserer faktisk tidsbruk med 50%. Leveres med følgende tre serviceporter: 1 x 1/4", 1x 5/16" og 1 x 3/8" SAE.
ProduktbladPDF


