Grøntklima AS - Vibrasjonsdemper, 22,5 x 40mm konisk, 4pk - 121737
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990309
Elnummer
4900455
Leverandørens varenummer
121737
Typebeskrivelse
4900455
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
40 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Vibrasjonsdemere for varmepumpeinstallasjon - konisk utførelse, levers med mutter og skiver.
ProduktbladPDF