Grøntklima AS - Vibrasjonsdemper, Easy Instal 120kg, rustfri, 4pk - 14299101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991580
Elnummer
4900202
Leverandørens varenummer
14299101
Typebeskrivelse
4900202
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
120 mm
Viberasjonsdemper. Rustfri Fjærdemper m/ Justerbar lengde.
ProduktbladPDF


