Graft - GRAFT Akryl 300ml hvit - GFT018-WHT

KopierKopier
Graft - GRAFT Akryl 300ml hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Acrylbasert

  • Konsistens - Fast

  • Farge - Hvit

  • Innhold - 300 ml

  • Nettovekt - 529 g

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060153114578

Elnummer

1879022

Leverandørens varenummer

GFT018-WHT

Typebeskrivelse

1879022

Modell / utførelse:

Acrylbasert

Konsistens:

Fast

Farge:

Hvit

Innhold:

300 ml

Nettovekt:

529 g

Gjennomsiktig:

nei

Egnet som tetning sammen med lin/hamp:

nei

Bearbeidingstemperatur:

5...35 °C

Emballasje:

Patron

GRAFT Akryl er en høykvalitets malerakryl og byggakryl for innendørs bruk. Den er veldig enkel å jobbe med og har god vedheft til de fleste byggematerialer. Fugemassen er delvis fleksibel med 12,5% bevegelse. Den sprekker ikke, gulner ikke og krymper mindre enn andre akryl fugemasser. GRAFT Akryl er basert på en holdbar akrylemulsjon og kan overmales med både alkydharpiks- og vannbaserte malingstyper.