Graft - GRAFT FR Akryl 300ml hvit - GFT005-WHT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse
Innhold - 0,55 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system - 310 ml
Lengde - 0,04 m
Leveringsform - Patron
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060153113519
Elnummer
1816816
Leverandørens varenummer
GFT005-WHT
Typebeskrivelse
1816816
Modell / utførelse:
Brannhemmende fugemasse
Innhold:
0,55 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system:
310 ml
Lengde:
0,04 m
Leveringsform:
Patron
Bredde:
0,04 m
GRAFT FR Akryl er en allsidig brannklassifisert fugemasse som hindrer spredning av lyd, brann og røyk gjennom åpninger i brannskillende konstruksjoner. Utviklet og testet for bruk i forskjellige typer lineære fuger, samt i rør- og kabelgjennomføringer. Når fugen utsettes for brann, vil den ekspandere og effektivt forhindre gjennombrenning i opptil 4 timer. FR Akryl brukes enten alene eller i kombinasjon med andre produkter i FR-serien.