Utgått

Graft - GRAFT MSP 290ml krystallklar - GFT003-CLR

KopierKopier
Graft - GRAFT MSP 290ml krystallklar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - MS-Polymer

  • Farge - Fargeløs

  • Innhold - 290 ml

  • Nettovekt - 371 g

  • Gjennomsiktig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060153112581

Elnummer

1816806

Leverandørens varenummer

GFT003-CLR

Typebeskrivelse

1816806

Modell / utførelse:

MS-Polymer

Farge:

Fargeløs

Innhold:

290 ml

Nettovekt:

371 g

Gjennomsiktig:

Ja

Bearbeidingstemperatur:

5...40 °C

Emballasje:

Patron

GRAFT MSP Ultimate er en universell fugemasse med høy limstyrke som kan brukes både innendørs og utendørs. Den har ypperlige fugeegenskaper og har utmerket vedheft på ikke-porøse og fuktige overflater.

MSP Ultimate er overmalbar, luktfri og nøytral. Den er helt fri for isocyanater, løsemidler og silikoner. Fugemassen vil ikke krympe, er muggbestandig og lydisolerer 62 dB RW med 12mm fuge. Fugemassen gir 25 % bevegelse, kan brukes i områder hvor mat tilberedes og er rivesikker. Passer til en rekke bruksområder og er løsningen for nesten ethvert underlag. MSP Ultimate Klar er ikke egnet for kontinuerlig eksponering for vann, bevegelsesfuger eller glassfuger. Ved langvarig eksponering for UV-stråling kan den misfarges og bli mindre UV stabil.