Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Granberg - HANSKE VINTER FORET STR 11 BLACK DIAMOND 109.0400W-11 - 109.0400W-11

KopierKopier
Granberg - HANSKE VINTER FORET STR 11 BLACK DIAMOND 109.0400W-11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 11

  • Farge - Svart

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - Ja

  • Hanskestørrelse (US) - XXL

  • Lang utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7023779049202

Elnummer

8850202

Leverandørens varenummer

109.0400W-11

Typebeskrivelse

8850202

Hanskestørrelse:

11

Farge:

Svart

Beskyttelse mot mekaniske farer:

Ja

Hanskestørrelse (US):

XXL

Lang utførelse:

nei

Foret:

Ja

Med sklisikkert belegg:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Kjemikalieresistent:

nei

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

nei

Beskyttelse mot kulde:

Ja

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Overflate:

Håndflatebelagt

Lukke-variant:

Elastisk mansjett

Leveringsform:

Par

For monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte, oljete og kalde omgivelser med høye krav til komfort, gripe- og slitasjeevne. Testet og godkjent for Ekstrem kulde. Fleksibel i temperaturer ned til -50 °C. ANTIWET COATING = Olje og vannavstøtende behandling.