Granberg - Støvmaske m/Ventil FFP2 10- pakk (pris pr pakke) 210.1012 - 210.1012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Halvmaske
Størrelse - Andre
Tilkobling - Andre
Med filter - Ja
Utpustingsventil - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
7023770401221
Elnummer
8850200
Leverandørens varenummer
210.1012
Typebeskrivelse
Støvmakse P2 med ventil
Modell / utførelse:
Halvmaske
Størrelse:
Andre
Tilkobling:
Andre
Med filter:
Ja
Utpustingsventil:
Ja
Filterholder:
Andre
Nominell beskyttelsesfaktor:
2
Regulerbare fester:
Ja
Ultralette (kun 12,4 gram) og vedlikeholdsfrie.
Enkel å ta på og komfortabel i bruk.
Justerbart neseklips og myk skumpakning.
Tilpasset EN 149, FFP2.
Enkel å ta på og komfortabel i bruk.
Justerbart neseklips og myk skumpakning.
Tilpasset EN 149, FFP2.


