Grøntklima AS - Bakkestativ, Frame Foot Mini 360kg - 16299755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090044993850
Elnummer
4911879
Leverandørens varenummer
16299755
Typebeskrivelse
4911879
Frame Foot Mini FF-755. 360kg fra Grøntklima AS
Dette smarte produktet fra belgiske Castel Engineering kombinerer tradisjonelle bakkestativ med dempeblokkteknologi. Føttene på hele 200 x 200 mm er laget av resirkulert miljøvennlig og UV-resistent SDR-gummi, og stålkonstruksjonen - inkludert INOX-fester - av galvanisert pulverlakkert materiale i fargen RAL 7021,
Kan brukes på bakken eller flate tak, med helling opptil 5%. Stativet er justerbart både i lengde- og høyderetning, og kan benyttes med utedel opp til målene 755 x 520 mm. Høyden kan variere mellom 330 til 370 mm, og endres via fire patenterte M12-skruer. Tåler inntil 360 kg vekt.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


