Grøntklima AS - Bakkestativ, GS380, hvit pulverlakkert, markstativ - 120335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 40 mm
Bredde - 380 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990231
Elnummer
4900449
Leverandørens varenummer
120335
Typebeskrivelse
4900449
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
40 mm
Bredde:
380 mm
Dybde:
850 mm
Bakke/mark stativ. Regulerbar i høyden for enkel tilpasning, også i lett skrånende terreng. Store føtter for god fordeling av marktrykk. Produsert i 3mm plater, for så å gavaniseres og pulverlakkeres (L850mm x B380mm x H330-400mm). Maks. last 150kg.
ProduktbladPDF


