Grøntklima AS - Bakkestativ, GS380 Sort pulverlakkert, markstativ - 10291011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 10 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992433
Elnummer
4900794
Leverandørens varenummer
10291011
Typebeskrivelse
4900794
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
10 mm
Bredde:
10 mm
Dybde:
10 mm
Bakkestativ "Standard" Black Edition fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF