Grøntklima AS - Bakkestativ, GS430 hvit pulverlakkert, markstativ - 120236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 40 mm
Bredde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990248
Elnummer
4901608
Leverandørens varenummer
120236
Typebeskrivelse
4901608
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
40 mm
Bredde:
430 mm
Dybde:
850 mm
Vår bestselgende serie innen bakkestativ. Regulerbare i høyden, for enkel montering, også i lett skrånende terreng. Store føtter for god fordeling av marktrykk. Produsert i 3mm plater, som etter produksjon er helgalvanisert, for så å pulver lakkeres.