Grøntklima AS - Bøyeverktøy, ST-R999, sett i koffert, 1/4 til 7/8 - 1499949043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 360 mm
Bredde - 435 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993317
Elnummer
8820410
Leverandørens varenummer
1499949043
Typebeskrivelse
8820410
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
360 mm
Bredde:
435 mm
Dybde:
470 mm
Bøyeverktøy, "ST-R999", sett i koffert, 1/4" til 7/8" fra Grøntklima AS
ST-R999 sikrer brukervennlig og fleksibel bøying. Den lette, men robuste utformingen gjør den enkel å håndtere, selv ved enhånds operasjoner.
Med ST-R999 får du et komplett sett med aluminiumsruller som dekker et bredt spekter av rørdimensjoner fra 1/4 til 7/8. Dette gjør at du kan arbeide med ulike størrelser uten behov for ekstra verktøy. Rullene er designet for å gi jevne bøyer, og sikrer at rørene ikke deformeres under bøyeprosessen. Aluminiumsrullene er reversible og kan snues for økt fleksibilitet. Dette gjør at den kan bøye begge veier, etter hvilken vei rullene monteres.
Egenskaper:
- Fleksibilitet: Utskiftbare og reversible bøyehjul for forskjellige rørstørrelser.
- Presisjon: Gir jevne bøyer uten deformasjon av rørene.
- Ergonomisk design: Komfortabel bruk selv over lengre perioder.
- Holdbarhet: Solid konstruksjon som tåler krevende bruk.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


