Grøntklima AS - Citrus shampo, konsentrert, 5l - 144121901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 130 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044999975
Elnummer
4911313
Leverandørens varenummer
144121901
Typebeskrivelse
4911313
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
130 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
300 mm
Citrus shampoo Grøntklima 5l fra Grøntklima AS.