Grøntklima AS - Dempeblokk, CONBASE til varmepumpe, 100kg, 2pk - 120039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 90 mm
Bredde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588126486
Elnummer
4900476
Leverandørens varenummer
120039
Typebeskrivelse
4900476
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
90 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
420 mm
Dempeblokk / montasje av varmepumpe rett på bakken / gulv. Leveres i sett/2 stk.