Grøntklima AS - Festeklammer, kanal, 80 x 60mm til sort Standard, 24pk - 128983110100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
24 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8018300086978
Elnummer
5420968
Leverandørens varenummer
128983110100
Typebeskrivelse
5420968
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Festeklammer, kanal, 80 x 60mm, til "Standard", 24pk fra Grøntklima AS
Praktiske festeklammer tilhørende vår kanaltype "Standard", til festing av rør og kabler.
"Standard" er en klassisk sort montasjekanal, som leveres inkludert en praktisk beskyttelsesfilm på kanalen.
Kanalmodellen lagerføres sammen med et godt utvalg tilhørende kanaldeler, så i denne modellkategorien er ethvert installasjonsbehov dekket.
Egenskaper:
- Praktiske festeklammer.
- Monteringsvennlig.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.
NB! Vi anbefaler at disse ikke strammes for hardt rundt isolerte rør, da isolasjonen vil komme i klem/bli ødelagt og dermed miste sine egenskaper.


