Grøntklima AS - Finnekam, CT-352 lamellretter - 1499949057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 245 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993454
Elnummer
5420955
Leverandørens varenummer
1499949057
Typebeskrivelse
5420955
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
245 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
430 mm
Finnekam, "CT-352", lamellretter fra Grøntklima AS
CT-352 er designet spesielt for å rette ut bøyde lameller på kondensatoren, ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
Egenskaper:
- Robust: Finne av rustfritt stål gir langvarig bruk og pålitelig ytelse.
- Ergonomisk håndtak: Slitesterkt plastmateriale gir godt grep og enkel bruk.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


