Grøntklima AS - Finnekam, ST-351 lamellretter - 1499949050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 300 mm
Bredde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993386
Elnummer
5420956
Leverandørens varenummer
1499949050
Typebeskrivelse
5420956
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
300 mm
Bredde:
320 mm
Dybde:
440 mm
Finnekam, "ST-351", lamellretter fra Grøntklima AS
"ST-351" er designet spesielt for å rette ut bøyde finner på kondensatoren, ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
Egenskaper:
- Flere størrelser: Passer finner i størrelsene 8, 9, 10, 12, 14, og 15.
- Slitesterkt plastmateriale: Gir langvarig bruk og pålitelig ytelse.
- Ergonomisk håndtak: Gir godt grep og enkel bruk.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


