Grøntklima AS - Flaremutter, 1/2 - 102597
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990941
Elnummer
4901641
Leverandørens varenummer
102597
Typebeskrivelse
4901641
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
20 mm
Dybde:
20 mm
Flens/flaremutter 1/2" SAE fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF


