Grøntklima AS - Flaremutter, 1/4 - 102595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990927
Elnummer
4901639
Leverandørens varenummer
102595
Typebeskrivelse
4901639
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
20 mm
Dybde:
20 mm
Flens/flaremutter 1/4" SAE fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF