Grøntklima AS - Fleksibel avsl., 80 x 60mm hv., til Standard og Artic - 120229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588128695
Elnummer
4900472
Leverandørens varenummer
120229
Typebeskrivelse
4900472
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
50 mm
Montasjekanal til varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.