Grøntklima AS - Fleksibel avslutning, 80x60mm hv. til Standard og Artic - 128980520308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 305 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8018300073466
Elnummer
5420979
Leverandørens varenummer
128980520308
Typebeskrivelse
5420979
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
305 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
400 mm
Fleksibel avslutning, kanal, 80 x 60mm, hv til "Standard" og "Artic", L 20-70cm fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF


