Grøntklima AS - Fleksibelt bend, 80 x 60mm hv. til Standard og Artic - 121931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 65 mm
Bredde - 520 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588128794
Elnummer
4900471
Leverandørens varenummer
121931
Typebeskrivelse
4900471
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
65 mm
Bredde:
520 mm
Dybde:
80 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF