Grøntklima AS - Fleksibelt bend, 80 x 60mm hv. til Standard og Artic - 120235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 85 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990811
Elnummer
4901631
Leverandørens varenummer
120235
Typebeskrivelse
4901631
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
85 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
390 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF


