Grøntklima AS - Flenseverktøy, Lettvekt, 760gr - 16091002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 100 mm
Bredde - 165 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4528422334597
Elnummer
8820458
Leverandørens varenummer
16091002
Typebeskrivelse
8820458
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
165 mm
Dybde:
190 mm
Flenseverktøy "Lettvekt" 760gr fra Grøntklima AS
Endelig et flenseverktøy laget av aluminium. Sammenlignet med andre flenseverktøy som er laget av stål, har denne omtrent halvparten av vekten!
"Lettvekt" flareverktøy fra Tasco er lett å bære og lett å arbeide med.
Skrallefunksjonen gjør det mulig å flense uten å trette håndleddet.
Kan flare kobberrør for både nye og konvensjonelle kuldemedier.
Egenskaper:
- Lett å bære og lett å arbeide med.
- Skrallefunksjon.
- Laget av aluminium.
- Dimensjoner: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8".
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.