Grøntklima AS - Flenseverktøy, ST-806A alu. lettvekt, 1/4 til 3/4 fl - 1499949036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 220 mm
Bredde - 310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993249
Elnummer
5420958
Leverandørens varenummer
1499949036
Typebeskrivelse
5420958
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
220 mm
Bredde:
310 mm
Dybde:
500 mm
Flenseverktøy, "ST-806A", aluminium, lettvekt, 1/4" til 3/4" flare fra Grøntklima AS
Flareverktøyet "ST-806A" gir jevn og nøyaktig flensing, og den kompakte og lette konstruksjonen gjør verktøyet enkelt å transportere og bruke i trange områder.
Egnet for en rekke rørstørrelser, noe som gjør den ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
Egenskaper:
- Brukervennlig: Komfortabel bruk selv over lengre perioder.
- Allsidighet: Egnet for en rekke dimensjoner - 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".
- Høykvalitetsmateriale: Laget av aluminium som sikrer enkel håndtering og langvarig holdbarhet.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


