Grøntklima AS - Flenseverktøy, ST-R806A drill, 1/4 til 3/4 flare - 1499949035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 220 mm
Bredde - 310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993232
Elnummer
5420959
Leverandørens varenummer
1499949035
Typebeskrivelse
5420959
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
220 mm
Bredde:
310 mm
Dybde:
500 mm
Flenseverktøy, "ST-R806A", drill/manuell, 1/4" til 3/4" flare fra Grøntklima AS
"ST-R806A" er et verktøy utformet for presis og enkel flaring av rør.
Konstruert for å forenkle og effektivisere arbeidet for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
Kan benyttes både manuelt og med drill, praktisk og fleksibelt.
Egenskaper:
- Fleksibel bruk: Kan håndtere rør opptil 3/4".
- Kompakt og lett: Enkel å transportere og betjene.
- Kan benyttes med drill: Praktisk å bruke, enkelt å flare.
- Brukervennlig: Det ergonomiske grepet og den enkle betjeningen sørger for mindre tretthet under langvarig bruk.
Tekniske spesifikasjoner:
- Rørdiameter: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.


