Grøntklima AS - Gradverktøy, ST-207 med roterende kniv - 1499949048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 260 mm
Bredde - 410 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993362
Elnummer
8820405
Leverandørens varenummer
1499949048
Typebeskrivelse
8820405
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
260 mm
Bredde:
410 mm
Dybde:
430 mm
Gradverktøy, "ST-207", med roterende kniv fra Grøntklima AS
Gradverktøyet "ST-207" er designet for å raskt og enkelt fjerne grader fra rørkanter, ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører. "ST-207" har et brukervennlig design som er kompakt og enkel å bære med seg.
Egenskaper:
- 360° rotasjon: Gir rask og effektiv fjerning av grader.
- Brukervennlig design: Kompakt og enkel å bære med seg.
- Robust: Skjæreblad av legert stål for langvarig bruk.
- Ergonomisk utformet: Gir godt grep og komfort under bruk.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


