Grøntklima AS - Gradverktøy, ST-209 utvendig og innvendig bruk - 1499949047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 240 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993355
Elnummer
8820406
Leverandørens varenummer
1499949047
Typebeskrivelse
8820406
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
240 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
590 mm
Gradverktøy, "ST-209", utvendig og innvendig bruk, lakkert metall fra Grøntklima AS
Gradverktøyet ST-209 er designet for å raskt og enkelt fjerne innvendige og utvendige grader fra rørkanter, ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører. ST-209 har et brukervennlig design som er kompakt og enkel å bære med seg.
Egenskaper:
- 2-i-1: Rask og effektiv fjerning av grader fra rør både utvendig og innvendig.
- Brukervennlig design: Kompakt og enkel å bære med seg.
- Robust: Skjæreblad av legert stål for langvarig bruk.
- Ergonomisk utformet: Gir godt grep og komfort under bruk.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


