Grøntklima AS - Høytrykksvasker for varmepumpe Jet Gun Pro - 147106301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 290 mm
Bredde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8033158092049
Elnummer
8820462
Leverandørens varenummer
147106301
Typebeskrivelse
8820462
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
290 mm
Bredde:
220 mm
Dybde:
320 mm
Høytrykksvasker for varmepumpe, "JET GUN PRO" fra Grøntklima AS.
Grøntklima er stolt av å kunngjøre sin nye bærbare rengjøringsmaskin Jet Gun Pro.
Denne lette og fleksible rengjøringsmaskinen har et bredt bruksområde, fra profesjonell rengjøring av kjøle-systemer og varmepumper til mer daglig bruk som vedlikehold av biler, og fritidsaktiviteter.
Noen av funksjonene til denne rengjøringsmaskinen inkluderer:
- Justerbar dyse for sprøyting eller tåkelegging.
- Flatstråledyse som gir lavt trykk og effektiv skylling.
- Lithium-batteri med batterinivå-LED-indikator.
- Integrert vannfilter for optimal rengjøring.
- 1 meter USB-C-kabel inkludert.
- Spiralslange med en lengde på 3 meter.
- Batterikapasitet: 32 til 56 liter vann (4-7 tanker).
- Tankkapasitet på 8 liter.
- Vekt: 2,8 kg.
- Størrelse: 316 x 217 x 270 mm.
- Arbeidstrykk: 5-7 bar.
Jet Gun Pro gir deg en praktisk og effektiv løsning for rengjøring av ulike overflater. Ta kontakt med oss for mer informasjon.