Grøntklima AS - Kobberrør, isolerte, Prefix 5m, 1/4 x 3/8, hvit - 1011202505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 30 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990897
Elnummer
4901636
Leverandørens varenummer
1011202505
Typebeskrivelse
4901636
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
5000 mm
Isolert kobberrør 1/4" x 3/8" 5m. Godkjent for kjøle- og varmepumpemontasje. Rørene er trukket med 9mm, 3-lags brannhemmende isolasjon. Rørene er ferdigflenset og klare for montasje.
ProduktbladPDF


