Grøntklima AS - Kobberrør, preisolerte 1/4 x 3/8, par, hvit, 20m - 120250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 30 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
20 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990262
Elnummer
4900444
Leverandørens varenummer
120250
Typebeskrivelse
4900444
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
2000 mm
Isolert kobberør 1/4" x 3/8". Godkjent for kjøle- og varmepumpemontasje. Rørene er trukket med 9mm, 3-lags brannhemmende isolasjon.
ProduktbladPDF