Grøntklima AS - Kondensvannbrett, Blue R 1 3m varmekabel, L850 x B400mm - 16111100100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 150 mm
Bredde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8052967000717
Elnummer
5420971
Leverandørens varenummer
16111100100
Typebeskrivelse
5420971
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
430 mm
Dybde:
1060 mm
Kondensvannbrett, Blue River 1, med 3m varmekabel, L 850 x B 400mm fra Grøntklima AS
Kondensvannbrett med 3m varmekabel og fester.
Egenskaper:
- Laget av ABS + PMMA plast
- Elfenben farget
- Justerbare festebraketter
- Kobling for kondensavløpsrør Ø 16 mm
NB! Avbildet med bakkestativ GS430.


