Grøntklima AS - Kondensvannbrett, med varme hvit, L790 x B355 x H40mm - 102798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 45 mm
Bredde - 345 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990354
Elnummer
4900462
Leverandørens varenummer
102798
Typebeskrivelse
4900462
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
45 mm
Bredde:
345 mm
Dybde:
820 mm
Dryppanne / kondensvannpanne for varmepumpens utedel.
ProduktbladPDF


