Grøntklima AS - Kondensvannbrett, Pancake 1NEO, varme i brett - 1439899700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 25 mm
Bredde - 285 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993560
Elnummer
5420972
Leverandørens varenummer
1439899700
Typebeskrivelse
5420972
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
25 mm
Bredde:
285 mm
Dybde:
705 mm
Kondensvannbrett Pancake 1NEO fra Grøntklima AS
Innovativt og energisparende dreneringsbrett. Pancake 1NEO har 1 termostat, som slår inn ved +3°C.
Inneholder:
- Varmebrett Pancake 1 NEO.
- Slangeadapter, med løvfanger.
- Vibrasjonsdempersett til utedel, 3050 kg.
- Monteringsanvisning.
Mål:
- Lengde: 705 mm.
- Dybde: 285 - 175 mm.
- Høyde: 25 mm.
Tilleggsutstyr: Da lengden fra dryppbrettet (utedelen) og til kondensvannslangens utløp er varierende, har vi satt opp en serie med Heatkit. Dette er komplette sett som inkluderer isolert slange, varmekabel og termostat fås i mange forskjellige lengder.