Grøntklima AS - Kondensvannpumpe, DP10 Delta - 141DP10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 65 mm
Bredde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3700543256014
Elnummer
8820459
Leverandørens varenummer
141DP10
Typebeskrivelse
8820459
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
65 mm
Bredde:
240 mm
Dybde:
670 mm
Kondensvann pumpe "DP10 Delta Pack" Sauermann
Delta Pack 80x60 inkluderer et nytt albuedesign som enkelt kan åpnes for hånd med et enkelt fingertrykk - ingen verktøy er nødvendig. Den strømlinjeformede designen komplementerer veggmonterte klimaanlegg. Den består av det siste innen kondensvannpumpeteknologi.
Pakken inneholder:
- Si-10 kondensvannpumpe, med integrert flottørdeteksjonsenhet
- Klart PVC-rør (6 mm innvendig diameter - lengde 1 m - skumisolert over 800 mm), utstyrt med en dreneringssikker enhet forhåndsmontert)
- 1,5 m låsbar plug-in strømkabel, med 2 strømledninger og 2 sikkerhetskontaktledninger Kanal
- 2-delt albue (base + deksel)
- Takkanaldeksel
- Albue-/kanalpakning
- Gummi albue/delt pakning Gummirør (innvendig diameter 15 mm - kobles til splitt)
- Ventilasjonsrør 6 skruer og plugger for feste av kanal og albue
- 2x rørklemmer