Grøntklima AS - Kondensvannpumpe, Omega Pack - 141OMEGA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 70 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991818
Elnummer
4911257
Leverandørens varenummer
141OMEGA
Typebeskrivelse
4911257
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
70 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
340 mm
Kondensvannpumpe i moderne design. Ekstremt stillegående kondensvannpumpe for undermontering på varmepumpens innedel.
ProduktbladPDF