Grøntklima AS - Kuldemedievekt, ST-RF100 trådløs, elektronisk - 1499949004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 290 mm
Bredde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992785
Elnummer
8820445
Leverandørens varenummer
1499949004
Typebeskrivelse
8820445
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
290 mm
Bredde:
320 mm
Dybde:
510 mm
Kuldemedievekt, "ST-RF100", trådløs, elektronisk fra Grøntklima AS
Opplev den ultimate kombinasjonen av presisjon og funksjonalitet med vår "ST-RF100" trådløse kuldemedievekt.
Kuldemedievekten er utstyrt med en veieplate i aluminiumslegering som sikrer langvarig holdbarhet og pålitelighet.
Vekten gir nøyaktige målinger opptil 100 kg, ideelt for kuldeteknikeren og varmepumpemontøren.
Egenskaper:
- Trådløs teknologi: For enkel og fleksibel betjening uten kabler.
- Stor digital skjerm med bakgrunnsbelysning: Gir tydelige og lettleste målinger.
- Sklisikker gummimatte: Sikrer stabilitet og nøyaktighet under bruk.
- Lett og bærbar design: Vekten er enkel å transportere og bruke på ulike steder.
Fordeler:
- Batteritid: 50 timer kontinuerlig bruk.
- Nøyaktighet: ±0.05%
- Brukervennlighet: Enkelt grensesnitt og trådløs funksjonalitet for en brukervennlig opplevelse.
- Holdbarhet: Bygget for å vare med kvalitetsmaterialer og robust konstruksjon.
Strømforsyning:
- Kuldemedievekt: 1,5V × 6 (AA)
- Kontroll: 1,5v × 5 (AAA)